Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 6135.CBTBF150C0.0210 POWER ENTRY MODULE, MALE, 15A, Connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1713146
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6135.CBTBF150C0.0210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Sonstige
Steckverbinder
SCHURTER
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Snap-In, Flange Mount
  • Steckverbinderanschlüsse: Quick Connect
  • Sicherungshalter: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • IP-Schutzart: IP40
  • Produktpalette: 6135 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Sicherungsgröße: -
  • Schaltertyp: 2-Pole Switch
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 6135.CBTBF150C0.0210, 1713146, 171-3146
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,50*
    € 55,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,58*
    € 53,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,78*
    € 50,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,04*
    € 44,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,93*
    € 41,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,70*
    € 35,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 28,13*
    € 33,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,19*
    € 31,17
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,20*
    € 24,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC13304
    ab € 7,48*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC13310
    ab € 6,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.