Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32521C3474J CAPACITOR POLY FILM 0.47UF, 250V, 5%, RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1712481
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C3474J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Dielektrikum: Metallized PET Stacked
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Produktpalette: B32521 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (AC): 160 V
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Produktbreite: 6 mm
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • Spannung (DC): 250 V
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32521C3474J, 1712481, 171-2481
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,531*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.