Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 6G38TSKKF TERMINAL BLOCK, 9.525MM SECTIONAL,1 POSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1711128
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     6G38TSKKF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 1polig
leiterplattenklemme
Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Drahtanschlussverfahren: -
  • Nennspannung: 600 V
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Nennstrom: 40 A
  • Produktpalette: 6G38 Series
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Ebenen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienenmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 6G38TSKKF, 1711128, 171-1128
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Marathon Special Products
    6G38EF
    ab € 2,04*
    Zubehör
    Marathon Special Products
    MSK35
    ab € 2,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.