Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RP1A23D3 SSR, PCB MOUNT, 265VAC, 32VDC, 3A, Conta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1708396
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RP1A23D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Betriebsspannung, max.: 265 Vrms
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 12 Vrms
  • Relaismontage: PCB
  • Laststrom: 3 A
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Produktpalette: -
  • RelaisanschlĂźsse: Through Hole
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RP1A23D3, 1708396, 170-8396
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,94*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.