Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 0987-RZ-TC-04 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 4 POSITION, 24-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1708338
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     0987-RZ-TC-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Nennspannung: 600 V
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), max.: 8 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • SVHC: Lead
  • Nennstrom: 50 A
  • Produktpalette: 987 Series
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Rastermaß: 12.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 0987-RZ-TC-04, 1708338, 170-8338
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,79*
    € 49,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,90*
    € 47,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,41*
    € 45,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,27*
    € 44,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,99*
    € 42,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,12*
    € 35,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.