Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMBJ33CA-E3/52. TVS DIODE, 600W, 33V, DO-214AA, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1707795
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ33CA-E3/52.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Qualifikation: -
  • Sperrspannung: 33 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • Durchbruchspannung, min.: 36.7 V
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Klemmspannung, max.: 53.3 V
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Produktpalette: TRANSZORB SMBJ Series
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • SVHC: Lead
  • Durchbruchspannung, max.: 40.6 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, smd z-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMBJ33CA-E3/52., 1707795, 170-7795
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0761*
    € 0,2325*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,285*
    € 0,325*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,143*
    € 0,497*
    1 Tag
    1015
    5
    € 14,99*
    ab € 0,136*
    € 0,637*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 975,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.