Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL DTF2-2RN-RH Limit Switch, Actuator Style:Top Plunger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1707734
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DTF2-2RN-RH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Top Plunger
  • Betätigungskraft, max.: 11.2 N
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, DTF2-2RN-RH, 1707734, 170-7734
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 147,45*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 210,73*
    € 250,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 183,64*
    € 218,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 168,81*
    € 200,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 154,85*
    € 184,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 147,45*
    € 175,47
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    ZE-N-2S
    ab € 49,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.