Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC32803 FAN POWER CORD, FOR USE WITH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-1706910
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC32803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank lüfter
Zur Verwendung mit: Axiallüfter
  • Steckverbinder Lüfterseite: 45° abgewinkelter Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabellänge: 914.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gebläse, Kühlung, Lüfter, Netzkabel, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MC32803, 1706910, 170-6910
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,53*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32650
    ab € 2,80*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32797
    ab € 2,84*
    Ähnlich
    Qualtek Electronics
    07145-36
    ab € 2,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.