Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC XW1E-BV411M-RH-EMO SWITCH, EMERGENCY STOP, 1NO/1NC, 250VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1706784
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-BV411M-RH-EMO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus-Bedienelemente
Not Halt
Not Halt-Bedienelemente
Not-Aus
Schalterfunktion: Pushlock Turn Reset
  • Kontaktkonfiguration: DPST-1NO, SPST-NC
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • IP-Schutzart: IP65
  • Produktpalette: XW Series
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: not-aus idec, not halt, Automatisierung, Industrielle, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, IDEC, XW1E-BV411M-RH-EMO, 1706784, 170-6784
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,05*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,70*
    € 54,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,41*
    € 45,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,61*
    € 41,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,59*
    € 38,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,05*
    € 35,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    HW9Z-KG2
    ab € 11,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.