Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC HS6E-N7Y4B03-G SWITCH, SAFETY INTERLOCK, 2NC, 2A, Conta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1706751
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS6E-N7Y4B03-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: HS6E Series
  • SchalteranschlĂźsse: Wire Leaded
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • IP-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC, SPST-NC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 164,02*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,64*
    € 247,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 195,63*
    € 232,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 182,59*
    € 217,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 164,02*
    € 195,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.