Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL BZE6-2RN194 LIMIT SWITCH, TOP PLUNGER, SPDT-1NO/1NC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1705229
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZE6-2RN194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Betätigungskraft, max.: 6.67 N
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Top Plunger
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, BZE6-2RN194, 1705229, 170-5229
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,70*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,25*
    € 88,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,25*
    € 78,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,61*
    € 75,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,70*
    € 65,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,47*
    € 57,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,91*
    € 53,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 42,70*
    € 50,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.