Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON HEINEMANN JA2S-A8-LB-01-D-A-20-10 CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1704962
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     JA2S-A8-LB-01-D-A-20-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
EATON HEINEMANN
AC-Eingangsspannung: 277 V
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Nennstrom: 20 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Auslösezeit: 120 s
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Produktpalette: J Series
  • Ausschaltvermögen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: JA2S-A8-LB-01-D-A-20-10, 1704962, 170-4962
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,61*
    € 88,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,88*
    € 86,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,22*
    € 84,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,49*
    € 73,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,74*
    € 69,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,90*
    € 68,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,40*
    € 67,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,54*
    € 62,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 46,44*
    € 55,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,90*
    € 48,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.