Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD0805HB-D71 AXIAL FAN, 80MM, 5VDC, 220mA, Supply Vol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1702875
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD0805HB-D71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
IP-Schutzart: -
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Produktpalette: AD8015-7 Series
  • Geräuschentwicklung: 34.4 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.841 m³/min
  • Nennstrom: 220 mA
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Nennleistung: 1.1 W
  • Lüfterrahmen: Square
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • Luftstrom - CFM: 29.722 cu.ft/min
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AD0805HB-D71, 1702875, 170-2875
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32699
    ab € 0,716*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32703
    ab € 0,822*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.