|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139N-1702861 Herst.-Nr.: AD0205LB-G50GL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Axial Fan,External Height:25mm,Externa Typ: AD0205LB-G50GL RoHS konform: Ja Bearing Style: Ball Current Rating: 80mA Current Type: DC External Depth: 10mm External Height: 25mm External Width: 25mm Fan Flow Rate: 1.8CFM Noise Rating: 15.6dBA Power Connection Type: Lead Wires Supply Voltage: 5VDC Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: adda axiallüfter, 170-2861, ADDA, AD0205LB-G50GL, Axial Lüfter, Lüfter & Gebläse, Lüfter, Kühler & Wärme-Management, DC-Axiallüfter, Lüfter, RoHS konform: Ja |
|  |  |
| |