Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRUMETER 9415-005 TOTALIZING COUNTER, No. of Digits / Alph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1700844
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     9415-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
trumeter impulszähler
impulszähler
HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 38.1 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 120.65 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Versorgungsspannung, min.: 6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • ZiffernhĂśhe: 12 mm
  • Produktpalette: 94 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -26 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, TRUMETER, 9415-005, 1700844, 170-0844
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 131,11*
    € 165,37*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 184,40*
    € 234,63*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 234,63*
    € 279,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 216,72*
    € 257,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 198,14*
    € 235,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 184,40*
    € 219,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.