Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS TR/0603FA1-R FUSE, SMD, 1A, 0603, FAST ACTING, Voltag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1700310
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TR/0603FA1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Sicherungsstrom: 1 A
  • Schaltvermögen DC-Strom: 35 A
  • Produktpalette: Chip Series
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Bauform - Sicherung: 0603 [1608 Metric]
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung V AC: 32 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, EATON ELECTRONICS, TR/0603FA1-R, 1700310, 170-0310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,724*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.