Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL DR400 TURNS COUNTING DIAL, No. of Turns:-, Sha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1699921
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DR400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Passive
Potentiometer
Skalenknöpfe
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Wellendurchmesser: 0.25 Zoll
  • Anzahl der Umdrehungen: -
  • Knopfausführung: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmer, HONEYWELL, DR400, 1699921, 169-9921
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 117,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.