Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EMZA160ADA100MD61G ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 10UF 16V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1698704
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMZA160ADA100MD61G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
radial kondensator 10uf 16v
MSL: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: MZA Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Polarität: Polar
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 125°C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Spannung (DC): 16 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Produktbreite: -
  • Rippelstrom: 90 mA
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.35 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, CHEMI-CON, EMZA160ADA100MD61G, 1698704, 169-8704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,206*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.