Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC HW1B-V3F01-R SWITCH, EMERGENCY STOP, 1NC, 600VAC, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1696863
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW1B-V3F01-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Not-Aus
Not-Halt-Schalter
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: HW Series
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Schalterfunktion: Pushlock Turn Reset
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 600 V
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 220 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,92*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,49*
    € 45,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,32*
    € 40,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,15*
    € 37,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    HW-CB2C
    ab € 0,83*
    Zubehör
    Idec
    HW9Z-LS
    ab € 0,557*
    Zubehör
    Idec
    HW9Z-RL
    ab € 0,535*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.