Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

FIBOX ABP1816 PANEL, ENCLOSURE, 16.7INX14.9IN, STEEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1695098
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ABP1816
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Zur Verwendung mit: ARCA Series Enclosures
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: 424 mm
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 378 mm
  • Produktpalette: ARCA Series
  • Gehäusefarbe: White
  • Panelmaterial: Steel
  • Platte: Back Panel
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: 16.7 Zoll
  • AuĂŸenbreite - Zoll: 14.9 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schränke, FIBOX, ABP1816, 1695098, 169-5098
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,89*
    € 61,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,33*
    € 49,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,95*
    € 47,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,09*
    € 42,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 28,52*
    € 33,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.