Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKZE101ELL270MHB5D ELKO RADIAL RM 3.5MM 27UF/100V 20% 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1690757
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKZE101ELL270MHB5D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 100v
Kapazität: 27 µF
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Produktbreite: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Rippelstrom: 355 mA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktlänge: -
  • Produktpalette: KZE Series
  • Polarität: Polar
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 hours @ 105°C
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Spannung (DC): 100 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKZE101ELL270MHB5D, 1690757, 169-0757
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,247*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.