Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS MAX202IPW. TRANSCIEVER IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1690687
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MAX202IPW.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Beschreibung: TRANSCIEVER IC
  • RoHS konform: Ja
  • Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
  • Typ: MAX202IPW.

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Treiber, Schnittstellen, RS232/RS422/RS485-Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, MAX202IPW.
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,71*
10
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,87*
Lager 139N
1
€ 25,00*
ab € 1,15236*
€ 1,15236*
1
€ 4,50*
ab € 0,66*
€ 1,33*
1
€ 5,95*
ab € 0,41815*
€ 1,69077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15236*
€ 1,37131
pro Stück
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933
ab € 15,50*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-03
ab € 4,61*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,60*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 46,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG