Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 015403.5DR. FUSE HOLDER W/ 3.5A FUSE, FAST ACTING, V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1678131
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     015403.5DR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter littelfuse
Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series
  • Sicherungsstrom: 3.5 A
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, smd-sicherung flink, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 015403.5DR., 1678131, 167-8131
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 1,01*
    € 1,24*
    47 Tage
    nicht lagernd
    1500
    Frei Haus
    ab € 1,36*
    € 2,22*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,99*
    € 3,24*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,48*
    € 4,50*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,50*
    € 5,355
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,64*
    € 4,3316
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,27*
    € 3,8913
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    045103.5MRL
    ab € 0,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.