Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 021306.3MXEP FUSE, AXIAL, 6.3A, 5 X 20MM, SLOW BLOW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1677463
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     021306.3MXEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsstrom: 6.3 A
  • Schaltvermögen AC-Strom: 63 A
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: 213 Series
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, kleinstsicherung axial, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 021306.3MXEP, 1677463, 167-7463
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,76*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    H3455LS1H
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200004Z
    ab € 0,723*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.