Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0213002.MXEP CARTRIDGE FUSE, TIME DELAY, 2A, 250V, Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1677462
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0213002.MXEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: 213 Series
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0213002.MXEP, 1677462, 167-7462
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,10*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    H3455LS1H
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200004Z
    ab € 0,734*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.