Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

BOBBINS TRANSFORMER; Primary Voltages:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1662790
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     161G24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Übertrager
Transformatoren
Trenntransformatoren
161G24
Beschreibung: BOBBINS TRANSFORMER; Primary Voltages:1
  • RoHS konform: Ja
  • SVHC: No SVHC (16-Dec-2013)
  • Nennleistung: 10 VA
  • Nennstrom: 900 mA
  • Sekundärspannungen: 2 x 12V
  • Netzsteckertyp: -
  • Primärspannungen: 1 x 115V
Weitere Informationen:
Zolltraifnummer:
85359000

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: HAMMOND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG