Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ARTISAN CONTROLS 423-24-60FPM SOLID STATE FLASHER, 60FPM, 24VDC, Relay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1656029
Hersteller:
     Artisan Controls
Herst.-Nr.:
     423-24-60FPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Produktpalette: 423 Series
  • Relaismontage: Panel
  • Laststrom: 1 A
  • Timerfunktionen: -
  • Schaltmodus: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsspannung, min.: -
  • DC-Steuerspannung, max.: -
  • AC-Steuerspannung, max.: -
  • Betriebsspannung, max.: 24 VDC
  • AC-Steuerspannung, min.: -
  • DC-Steuerspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter-Zeitrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARTISAN CONTROLS, 423-24-60FPM, 1656029, 165-6029
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,83*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,59*
    € 49,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,30*
    € 43,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,83*
    € 40,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.