Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ARTISAN CONTROLS 438A-115-1 SOLID STATE TIMER, 30SEC, 115VAC/DC, Rel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1655832
Hersteller:
     Artisan Controls
Herst.-Nr.:
     438A-115-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter-Zeitrelais
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Betriebsspannung, min.: -
  • Relaismontage: Panel
  • Produktpalette: 438 Series
  • AC-Steuerspannung, max.: -
  • Timerfunktionen: Delay-On-Make
  • DC-Steuerspannung, max.: -
  • Laststrom: 1 A
  • AC-Steuerspannung, min.: -
  • DC-Steuerspannung, min.: -
  • Schaltmodus: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsspannung, max.: 115 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,32*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,81*
    € 50,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,74*
    € 44,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,32*
    € 42,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.