Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AR2KL.25 POT, WIREWOUND, 2KOHM, 1%, 5W, Track Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1651489
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     AR2KL.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 5w
Anzahl der Einbaustellen: 3
  • Produkthöhe: -
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Nennleistung: 5 W
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produktpalette: A Series
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Bahnwiderstand: 2 kohm
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • SVHC: Lead
  • Potentiometer: Precision
  • Produktlänge: 71.81 mm
  • Länge der Welle: 20.6 mm
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Drehpotentiometer, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, AR2KL.25, 1651489, 165-1489
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 176,71*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15 Stück
    € 186,54*
    € 221,98
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 184,91*
    € 220,04
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 179,96*
    € 214,15
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 177,44*
    € 211,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 176,71*
    € 210,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.