Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491D685M035AT TANTALUM CAPACITOR, 6.8UF 35V 1.3 OHM 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1641613
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D685M035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Produktlänge: 7.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.3 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: T491 Series
  • Spannung (DC): 35 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Ausfallrate: -
  • Kapazität: 6.8 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [7343 Metric]
  • Rippelstrom: 340 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantalkondensator kemet 35v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491D685M035AT, 1641613, 164-1613
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,465*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,421*
    € 1,69099
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.