Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTF0603BTC3001 RES, THIN FILM, 3K, 0.1%, 0.0625W, 0603,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1638437
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTF0603BTC3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstandstyp: Precision
  • Widerstand: 3 kohm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCTF0603BTC3001, 1638437, 163-8437
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0776*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3844*
    € 0,45744
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2786*
    € 0,33153
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2496*
    € 0,29702
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1316*
    € 0,1566
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1218*
    € 0,14494
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0776*
    € 0,09234
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 7,56*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 121,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.