Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0154001.DR. FUSE BLOCK W/ 1A FUSE, FAST ACTING, Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1634355
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154001.DR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter littelfuse
Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • SVHC: Lead
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 1a, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0154001.DR., 1634355, 163-4355
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    1500
    Frei Haus
    ab € 1,36*
    € 2,25*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,10*
    € 2,68*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,89*
    € 2,71*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,00*
    € 3,23*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,47*
    € 4,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,43*
    € 5,2717
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,60*
    € 4,284
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,24*
    € 3,8556
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0451001.NRL
    ab € 0,656*
    Zubehör
    Littelfuse
    0451001.MRL
    ab € 0,143*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.