Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKT1822310635. CAPACITOR POLYESTER FILM 0.01UF, 630V, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1614968
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1822310635.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Produktbreite: 4 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Spannung (AC): 220 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Kapazität: 10000 pF
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produktpalette: MKT1822 Series
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Z-Diode, Zenerdiode, mkt-kondensator vishay 10nf, filmkondensator, folienkondensator 10nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, MKT1822310635., 1614968, 161-4968
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,41*
    1 Tag
    5340
    5
    € 14,99*
    ab € 0,064*
    € 0,573*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,513*
    € 1,61*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 8,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.