Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 168104J63A-F CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 0.1UF, 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1614309
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     168104J63A-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktpalette: 168 Series
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (AC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 0,1µf, filmkondensator, kunststoff-folienkondensator 63v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 168104J63A-F, 1614309, 161-4309
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,483*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 8,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.