Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 150105K100IC CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 1UF 10%, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1614268
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     150105K100IC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Kapazität: 1 ᄉF
  • Produktpalette: 150 Series
  • Anschlussabstand: -
  • Dielektrikum: PET (Polyester)
  • Bauform - Kondensator: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Nennspannung: 100 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 150105K100IC, 1614268, 161-4268
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,955*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,02*
    € 3,5938
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chemtronics
    80-4-5
    ab € 5,69*
    Zubehör
    Duratool
    3613
    ab € 7,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.