Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 199D106X0025C1V1E3 TANTALUM CAPACITOR, 10UF, 25V, RADIAL 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1612959
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D106X0025C1V1E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Produkthöhe: 9.14 mm
  • Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rippelstrom: -
  • Produktpalette: 199D Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Ausfallrate: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kapazität: 10 µF
  • Produktlänge: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Spannung (DC): 25 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: tantal elko 10µf, tantal elektrolytkondensator, radial kondensator 25v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 199D106X0025C1V1E3, 1612959, 161-2959
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,875*
    € 1,105*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 368,65*
    € 472,72*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 552,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.