Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 199D106X9025C1V1E3. TANTALUM CAPACITOR, 10UF, 25V, RADIAL 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1612814
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D106X9025C1V1E3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 9.14 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Spannung (DC): 25 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Kapazität: 10 µF
  • Produktpalette: 199D Series
  • Ausfallrate: -
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Rippelstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: tantal elko 10µf, tantal elektrolytkondensator, radial kondensator 25v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 199D106X9025C1V1E3., 1612814, 161-2814
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    331
    € 5,95*
    ab € 1,43*
    € 2,46*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,849*
    € 2,80*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.