Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SPACE AGE ELECTRONICS SSU-MR-201/C/R RELAY, MULTI VOLTAGE, DPDT, 230VAC, 7A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1612751
Hersteller:
     Space Age Electronics
Herst.-Nr.:
     SSU-MR-201/C/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Lösungen
Motoren
Motorsteuerungen
Produktpalette: MR-200 Series
  • RelaisanschlĂźsse: Wire Leaded
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaismontage: Panel
  • Kontaktstrom: 7 A
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • Kontaktspannung V AC: 230 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenspannungen: 18VDC to 35VDC, 24VDC, 18VAC to 35VAC, 24VAC, 120VAC, 230VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,79*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,72*
    € 59,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,82*
    € 49,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,21*
    € 45,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,99*
    € 41,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,67*
    € 36,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 27,79*
    € 33,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.