Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 160474J100F-F CAPACITOR POLYESTER FILM 0.47UF, 100V, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1611011
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     160474J100F-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Produktpalette: 160 Series
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Produktbreite: 5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spannung (AC): -
  • Produktlänge: 18 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 0,47uf, filmkondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 160474J100F-F, 1611011, 161-1011
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,864*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 8,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.