Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC237052332 CAPACITOR POLYESTER FILM, 3300PF, 400V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1609435
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237052332
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Spannung (AC): 220 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3300 pF
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Spannung (DC): 400 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktpalette: MKT370 Series
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 400v, filmkondensator, folienkondensator vishay, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, BFC237052332, 1609435, 160-9435
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,371*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.