Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC237012105 CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 1UF, 5%, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1606512
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237012105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Spannung (AC): 40 V
  • Produktbreite: 6 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 63 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktpalette: MKT370 Series
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Kapazität: 1 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator vishay, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, BFC237012105, 1606512, 160-6512
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,813*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.