Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PCW1J-C24-BAB103L POT, ROTARY, 10KOHM, 20%, 750mW, Track R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1601665
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PCW1J-C24-BAB103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Potentiometer: -
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Produktlänge: 32.67 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktpalette: Slimline Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Produkthöhe: 22.2 mm
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Länge der Welle: 19 mm
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Produktbreite: 22.2 mm
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, min.: 1 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Drehpotentiometer, Passive, Trimmer, BOURNS, PCW1J-C24-BAB103L, 1601665, 160-1665
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    270
    € 5,90*
    ab € 3,68*
    € 4,07*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    270
    € 25,00*
    ab € 3,74*
    € 4,80*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 270 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 1350 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 2700 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 135000 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Stück
    Mindestbestellmenge: 270 Stück ( entspricht € 1.296,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.