Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTAR25V105KA TANTALUM CAPACITOR, 1UF, 25V, RADIAL 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1600920
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTAR25V105KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
radial kondensator 25v
radial kondensator
Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Rippelstrom: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktdurchmesser: 4.5 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Qualifikation: -
  • Ausfallrate: -
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktpalette: MCTA Series
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazität: 1 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, MULTICOMP PRO, MCTAR25V105KA, 1600920, 160-0920
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,142*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.