Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON MOELLER AT0-11-1-IA/RS LIMIT SWITCH, Product Range:-, Contact C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1583170
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AT0-11-1-IA/RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
SchalteranschlĂźsse: Screw
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 415 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 220 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Produktpalette: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • IP-Schutzart: IP65
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, eaton endlagenschalter, eaton grenztaster, endlagenschalter ip65, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, EATON MOELLER, AT0-11-1-IA/RS, 1583170, 158-3170
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 27,17*
    € 30,93*
    24 Tage
    unbekannt
    2
    € 4,45*
    ab € 29,02*
    € 31,01*
    30 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 4,95*
    ab € 29,89*
    € 31,89*
    17 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 4,75*
    ab € 30,38*
    € 32,42*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 109,36*
    € 120,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,87*
    € 143,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 109,36*
    € 130,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.