Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX AR155C103K4R CERAMIC CAPACITOR 0.01UF, 50V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1582524
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     AR155C103K4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität: 10000 pF
  • Produktpalette: SkyCap AR Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produkthöhe: 3.81 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktdurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 10nf 50v, radial kondensator, keramikkondensator 10nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, AR155C103K4R, 1582524, 158-2524
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0931*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1175*
    € 0,13983
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1169*
    € 0,13911
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1017*
    € 0,12102
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0931*
    € 0,11079
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMLA50V103KX7R
    ab € 0,0287*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMLR50V103KX7R
    ab € 0,0433*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.