Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP686K025CCS TANTALUM CAPACITOR, 68UF, 25V, 0.8 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1582443
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP686K025CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Spannung (DC): 25 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktdurchmesser: 9 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.8 ohm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazität: 68 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ausfallrate: -
  • Qualifikation: -
  • Rippelstrom: -
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: TAP Series
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: avx tantalkondensator, tantal elektrolytkondensator, radial kondensator 25v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP686K025CCS, 1582443, 158-2443
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,68*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.