Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MURATA POWER SOLUTIONS DMS-20PC-4/20B-C LOOP POWERED METER, No. of Digits / Alph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1581479
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20PC-4/20B-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
SVHC: Lead
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 21.29 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Messbereich: 4mA to 20mA
  • Funktionsumfang: Current Loop Indicator
  • ZiffernhĂśhe: 9.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Produktpalette: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,07*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,21*
    € 93,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,28*
    € 86,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,78*
    € 83,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 65,00*
    € 77,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,21*
    € 72,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,12*
    € 66,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 55,07*
    € 65,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.