Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

I2C Logic Interface Device ICs,Supply V Typ: P82B96DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1576671
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     P82B96DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Beschreibung: I2C Logic Interface Device ICs,Supply V Typ: P82B96DR RoHS konform: Ja Leaded Process Compatible: Yes Logic Case Style: SOIC No. of Pins: 8 Operating Temperature Range: -40°C to +85°C Package/Case: 8-SOIC Supply Voltage Range: 2V to 15V

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: 157-6671, TEXAS INSTRUMENTS, P82B96DR, Buffer & Transceiver, Logik, ICs, 74HC CMOS, IC's und Quarze, RoHS konform: Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG