Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW12062R20FNEA RESISTOR, THICK FILM, 2.2OHM, 250MW, 1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1570822
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12062R20FNEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Produktbreite: 1.6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Nennleistung: 250 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstand: 2.2 ohm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW12062R20FNEA, 1570822, 157-0822
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0431*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2702*
    € 0,32154
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1807*
    € 0,21503
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.