Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS DBU-25S D SUB CONNECTOR, STANDARD, 25 POSITION,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1570456
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DBU-25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Produktpalette: DBU Series
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • Ausführung: Receptacle
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DBU-25S, 1570456, 157-0456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,47*
    € 89,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,97*
    € 88,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,13*
    € 85,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,03*
    € 72,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,52*
    € 68,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,50*
    € 62,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,66*
    € 57,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,71*
    € 54,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,11*
    € 48,92
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC24556
    ab € 0,795*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15404
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.